Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø120mm L:6m Elektrisch leitfähiger PVC Lüftungsschlauch (bis


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101751
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0120-1003-0600
EAN/GTIN:
     4049645372116
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.18
Biegeradius:
35 mm
ID:
120 mm
AD:
132 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.03
Unterdruck m/WS:
0.075
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø120mm elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø120mm L:6m Elektrisch, Industrieschlauch, 465-0120-1003, 465-0120-1003-0600, CP PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 46,00*
€ 53,51*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 48,41*
€ 56,26*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,915*
€ 67,905*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 69,05*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 69,34*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 67,905*
€ 80,80695
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 67,585*
€ 80,42615
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 64,845*
€ 77,16555
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 63,145*
€ 75,14255
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 58,915*
€ 70,10885
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 58,915* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 407,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.