Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645372116
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0120-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Gewicht:
1,030 kg/m
Unterdruck:
0,075 bar
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Ø-Innen:
120 mm
Temp. max. Celsius:
+110
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,190 bar
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
132 mm
Biegeradius:
35 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 45,86*
€ 53,89*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 48,12*
€ 56,59*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 59,115*
€ 68,015*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 69,13*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 69,42*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 56,59*
€ 67,3421
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 53,64*
€ 63,8316
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 52,25*
€ 62,1775
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 48,12* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 339,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.