Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 120mm L.6m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000481315
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0120-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Schweißrauchabsaugung · Absaugarm · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich Eigenschaften:gewebeverstärkt · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · gute Chemikalienbeständigkeit · Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω · RoHS konform Temperaturbereich:-10°C bis 80°C · kurzzeitig bis 110°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 35mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 46,00*
€ 53,51*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 48,41*
€ 56,26*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,915*
€ 67,905*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 69,05*
Lager 2478
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 69,34*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 69,34*
€ 82,51
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 68,50*
€ 81,52
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 68,49*
€ 81,50
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 65,68*
€ 78,16
pro Kartonage
ab 54 Kartonagen
€ 65,67*
€ 78,15
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 63,74*
€ 75,85
pro Kartonage
ab 180 Kartonagen
€ 63,73*
€ 75,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 60,20*
€ 71,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 60,20* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 416,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.