Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PUR 301 AS Ø125mm L:5m Polyurethanschlauch, superleicht


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100037
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0125-0000-0500
EAN/GTIN:
     4049645052032
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch

PROTAPE® PUR 301 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Belüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Serie:
PROTAPE® PUR 301 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.2
Biegeradius:
71 mm
ID:
125 mm
AD:
133 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Staub
kg/mtr.:
0.63
Unterdruck m/WS:
0.06
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, absaugschlauch dn 125 5m, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch pur, PROTAPE®, PUR, 301, AS, PROTAPE® PUR 301 AS Ø125mm L:5m Polyurethanschlauch superleicht.PROTAPE PUR 301 AS Ø125mm L:5m, Polyurethan (Pre-PUR), PROTAPE, 301-0125-0000, 301-0125-0000-0500, PROTAPE® PUR
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 90,426*
€ 110,086*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 112,42*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 115,51*
2 Tage
52
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 99,43*
€ 119,53*
7 Tage
52
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 98,68*
€ 119,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,42*
€ 133,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,87*
€ 129,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,48*
€ 121,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,76*
€ 121,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 92,52*
€ 110,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 18,504* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.