Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049645052032 Herst.-Nr.: 301-0125-0000-0000000500 EAN/GTIN: 4049645052032 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS, antistatisch Eigenschaften: • Superleichte Ausführung • Hochflexibel und stauchbar 3:1 • Abriebfest • Mikrobenfest • Sehr gute Kälteflexibilität • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung • Absaugarm • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung • Explosionsgefährdeter Bereich • Tierstall: Belüftung • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine • Faltenbalg, Kompensator Zulassung/Norm: • Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten und zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) • Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 • Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG • Gemäß DIN 26057 Typ 1 • RoHS-konform Technische Daten: • Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch • Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht • Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 109 Ω • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,63 kg/m | Innen-Ø: | 125 mm | Außen-Ø: | 133 mm | Schlauchlänge: | 5 m | Betriebsdruck: | 0,195 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, absaugschlauch dn 125 5m, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch pur, NORRES-Absaugschlauch, NORRES-Förderschlauch, NORRES-Schlauch, Polyurethanschlauch, 301-0125-0000-0000000500, NORRES-Saugschlauch, Schlauch, Spiralschlauch, NORRES-Spiralschlauch, NORRES-Polyurethanschlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 90,426* | € 110,086* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 92,52* | € 112,42* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,07* | € 115,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 99,43* | € 119,53* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 98,68* | € 119,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|