Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 301-0125-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 125


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
NORRES 301-0125-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 125
NORRES 301-0125-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 125
NORRES 301-0125-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 125
NORRES 301-0125-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 125
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779962
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     30101250000
EAN/GTIN:
     4049645052032
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 125mm AD 133mm 4mm L.5m NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 71,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,195 (0,57)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,045 (0,19)
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
30101250000
Werksnummer:
4501400778
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 125 mm
Norm:
PROTAPE® PUR 301 AS
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
4 mm Länge 5 m
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 90,426*
€ 110,086*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 112,42*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 115,51*
2 Tage
52
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 99,43*
€ 119,53*
Lager 1955
52
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 98,68*
€ 119,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 119,71*
€ 142,4549
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 114,37*
€ 136,1003
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,33*
€ 130,1027
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 98,68*
€ 117,4292
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 19,736* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.