Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugu. Druckschlauch 38 x 4,5 mm NBR/ PVC, 0,8 bar, schwarz, m. eingebetteter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1200000917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019508
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch

Armoflex®/OIL Saug u. Druckschlauch

Beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Witterungs- und alterungsbeständig. Aufbau: NBR/PVC, schwarz, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-15°C bis +65°C
ID:
38
AD:
47
kg/mtr.:
0.8
Platzdruck bar:
30
Vakuum bar:
0.8
PN:
7 bar bei 20°C
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckluftschlauch teguma, druckluftschlauch, 30 m druckschlauch, Armoflex®, OIL, Saug, u., Armoflex®/OIL Saug u. Druckschlauch 38 x 4.5 mm NBR/ PVC.Saug- u. Druckschlauch 38 x 4.5 mm NBR/, Öl- und Benzinschlauch, ARMOFLEX/OIL 38 X 47, 4481038000, Armoflex®/OIL Saug
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 17,27*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 13,17*
€ 17,78*
4 Tage
21600
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,335*
€ 17,925*
1 Tag
504
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 17,93*
5 Tage
720
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 18,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,78*
€ 21,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,48*
€ 20,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,89*
€ 20,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,36*
€ 19,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,47*
€ 18,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,17*
€ 15,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.