| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976861559 Herst.-Nr.: 4481038000-30 EAN/GTIN: 4030477019508 |
| |
|
| | |
| TEGUMA 4481038000-30 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX®/OIL ID 38,0mm Wandst.4,5mm L.30m TEGUMA Kunststoff Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,870kg · Aufdruck: Armoflex® / Oil · Bemerkung: Bezüglich der Angabe des Überdr Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110101 | HerstellerNr: | 4481038000-30 | Werksnummer: | 8003616562 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Saug- und Druckschlauch | Ausfuehrung: | Wandstärke 4,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckluftschlauch teguma, druckluftschlauch, 30 m druckschlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 14,86* | € 17,50* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 6,80* | ab € 13,21* | € 17,78* | | | | | 11 Tage | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 15,455* | € 18,185* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 15,47* | € 18,19* | | | | Lager 1955 | | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 15,48* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter | Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 555,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|