Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiralschlauch 12 x 3 mm transp. mit Stahldrahtspirale PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1200000912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019201
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur

Saug- und Förderschlauch

Hochflexibler und mechanisch robuster Saug- und Förderschlauch für den Einsatz in Industrie, Landwirtschaft, Bauindustrie und zur Grundwasserabsenkung. Innen und außen glatt. Geeignet zum Absaugen und Transport von Getränken und flüssigen, fettfreien Nahrungsmitteln bis 28% alc. Glasklare Wandung erlaubt hervorragende optische Kontrolle des Fördermediums. Transparent mit verzinkter Stahldrahtspirale.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-15°C bis +60°C
Biegeradius:
36
ID:
12
AD:
18
kg/mtr.:
0.21
Norm:
EU 10/2011 Kat. A, B, C
Innenseele:
RAU-PVC 7206
Einlagen:
mit verzinkter Stahldrahtspirale
Aussendecke:
RAU-PVC 7206
Betriebsdruck bar:
9 bei +20°C
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, teguma druckschlauch, pvc spiralschlauch, 30 m druckschlauch, Saug, Förderschlauch, PVC-Spiralschlauch Transparent NW 12 x 3 mm.PVC-Spiralschlauch 12 x 3 mm, ARMOFLEX 12 X 18 MM, 4480012000, Saug- und
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,21*
2 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 3,64*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 2,54*
€ 3,70*
1 Tag
1701
30
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,98*
€ 3,79*
11 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 7,99*
ab € 3,028*
€ 3,848*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.