Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.30m ID 12,0mm AD 18,0mm TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616367
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4480012000-30
EAN/GTIN:
     4030477019201
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für schwere Einsatzbedingungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 36mm · Gewicht: 0,210kg · Aufdruck: Armoflex® - Abmessung - Reg. EU 10/2011 · Bemerkung: Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage · Betriebsdruck bei 20°C: 9,0bar · Farbe Aussendecke: Transparent · Farbe Innenseele: Transparent · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
18,0 mm
Wandstärke:
3,0 mm
Vakuum WS (bei 20°C):
0,90 bar
Länge:
30 m
Temperaturbereich:
-15 , +60 °C
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
Stahlspirale
Aussendecke:
Weich-PVC
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 1
Innen-Ø:
12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, teguma druckschlauch, pvc spiralschlauch, 30 m druckschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 3,64*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 2,54*
€ 3,70*
Lager 4BULW
1386
30
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,99*
€ 3,79*
4 Tage
59400
30
pro Meter
€ 7,99*
ab € 3,038*
€ 3,848*
33 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,85*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,99* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.