| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030477019201 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030477019201 EAN/GTIN: 4030477019201 |
| |
|
| | |
| 4030477019201 PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex - Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich - Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen - Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen - EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) - Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale - Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, teguma druckschlauch, pvc spiralschlauch, 30 m druckschlauch, 4030477019201, neutrale Produktlinie, Flexschlauch, PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex, 28591375, 1652348, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 12 x 18 mm, Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich, Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen, Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen, EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch), Material: Weich-PVC, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale, Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C, Wasserschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 4,79* | ab € 2,52* | € 3,22* | | | | Lager 6QTZH | | | | 30 | | pro Meter | € 6,99* | ab € 2,86* | € 3,66* | | | | | | 33 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 6,80* | ab € 2,55* | € 3,69* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,96* | € 3,79* | | | | | 16 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 7,99* | ab € 3,028* | € 3,848* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter | Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 109,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|