Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX SIL 448 Ø 16mm L:25m Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1101100054
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9160-3130-2500
EAN/GTIN:
     4049645236104
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch

NORFLEX SIL 448

Silikonschlauch, gewebeverstärkter DruckschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Gewebeschlauch, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von MedienEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, überfahrbar + trittfest, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR, platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Farbe:
Blau
Serie:
NORFLEX® SIL 448
Temperaturbereich:
-60°C bis +180°C
Betriebsdruck:
7
Wandstärke:
4,5 mm
Biegeradius:
72 mm
ID:
16 mm
AD:
25,0 mm
Durchmesserbereich:
5/8" / 16mm
Medium:
Feststoffe,Staub,Flüssig,Gas
kg/mtr.:
0.3
Ø-Innen Zoll:
5/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch pn7, druckschlauch, druckschlauch 25m, NORFLEX, SIL, 448, NORFLEX® SIL 448 Ø 16mm L:25m Silikonschlauch gewebeverst. Druckschl.Blau.NORFLEX SIL 448 Ø 16mm L:25m, Druckluftschlauch, Pneumatikschlauch, 448-9160-3130, 448-9160-3130-2500, NORFLEX SIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 79,904*
€ 81,814*
24 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,1436*
€ 88,3036*
3 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 92,3772*
€ 94,2872*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 74,63*
€ 96,79*
6 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 97,40*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 81,814*
€ 97,35866
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 81,294*
€ 96,73986
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 80,254*
€ 95,50226
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 79,904*
€ 95,08576
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 79,904* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 2.045,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.