Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX® SIL 448; Ø:16; L:25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132816/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132816/full/Norres-Logo.jpg
NORFLEX® SIL 448; Ø:16; L:25m
Artikel-Nr.:
     3551-44891603130-25
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     44891603130-25
EAN/GTIN:
     4049645236104
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
NORFLEX® SIL 448; Ø:16; L:25m

Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch
  • gewebeverstärkte Wandung |innen und außen glatt |NORFLEX® Konstruktion |Wandung: Silikon 70 ± 5 Shore A
  • gewebeverstärkt |hochflexibel |platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |überfahrbar + trittfest |Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV B|Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • -60°C bis 180°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 16
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch pn7, druckschlauch, druckschlauch 25m, Silikonschlauch Heizschlauch FDA-Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 79,844*
€ 83,224*
Lager 3551
23 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,2736*
€ 89,8036*
3 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 92,2072*
€ 95,8472*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 98,37*
5 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 98,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 89,8036*
€ 106,86628
pro Meter
ab 50 Meter
€ 89,1036*
€ 106,03328
pro Meter
ab 125 Meter
€ 87,1736*
€ 103,73658
pro Meter
ab 250 Meter
€ 86,2736*
€ 102,66558
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 2.245,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.