Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

448-9160-3130 Silikonschlauch Innen-Ø 8 Außen-Ø 25,00 Länge 25 Wandstärke 4,50


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
448-9160-3130 Silikonschlauch Innen-Ø 8 Außen-Ø 25,00 Länge 25 Wandstärke 4,50
448-9160-3130 Silikonschlauch Innen-Ø 8 Außen-Ø 25,00 Länge 25 Wandstärke 4,50
448-9160-3130 Silikonschlauch Innen-Ø 8 Außen-Ø 25,00 Länge 25 Wandstärke 4,50
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027336
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9160-3130-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645236104
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch ID 16mm AD 25,0mm L.25m Wandst.4,5mm flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Gewebeschlauch Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Lebensmittelindustrie · Pharmaindustrie: Lebensmittel · Pharmazeutika Heizschlauch Innenschlauch Lebensmittel Lebensmittelindustrie Pharmaindustrie Pharmazeutika NORFLEX -60°C bis +180°C Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar gewebeverstärkte Wandung innen und außen glatt NORFLEX® Konstruktion Wandung: Silikon 70 ± 5 Shore AWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig· Betriebsdruck: 7,000bar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
448-9160-3130-0000002500
Werksnummer:
8000481932
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 25 mm
Produktart:
Silikonschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 4,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 79,764*
€ 82,604*
24 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,2036*
€ 89,1636*
3 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 92,1272*
€ 95,1972*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 97,71*
Lager 1955
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 98,33*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 98,33*
€ 117,01
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 97,88*
€ 116,48
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 96,05*
€ 114,30
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 95,22*
€ 113,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 95,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 2.458,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.