Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Artikel-Nr.:
     2462-4049645236104
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9160-3130-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645236104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
5/8" / 16mm
Temp. max. Celsius:
180
Überdruck:
7,000 bar
Wandstärke:
4,5 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
platinvernetzt Farbe blau
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Gas | Flüssig | Feststoffe | Staub
Wandstärke (in):
0.18 Inch
Ø-Innen (Zoll):
5/8 Zoll
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
72 mm
Länge_m:
25 m
Ø-Außen:
25,0 mm
Gewicht:
0,300 kg/m
Ø-Innen:
16 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 79,844*
€ 82,914*
24 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,2836*
€ 89,4836*
Lager 2462
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 92,2072*
€ 95,5272*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 98,04*
6 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 98,66*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 95,5272*
€ 113,67737
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 95,0472*
€ 113,10617
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 93,1072*
€ 110,79757
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 92,2072*
€ 109,72657
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 92,2072* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 2.388,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.