Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX PVC 440 Ø12,5mm L:50m PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1101100008
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9125-0000-5000
EAN/GTIN:
     4049645235220
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch

NORFLEX® PVC 440

PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch. Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase, Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch, Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch, Gewebeschlauch, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien. Eigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, überfahrbar + trittfest, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
50m
Serie:
NORFLEX® PVC 440
Temperaturbereich:
-20°C bis +60°C
Betriebsdruck:
10
Wandstärke:
3,0 mm
Biegeradius:
59 mm
ID:
12,5 mm
AD:
18,5 mm
Durchmesserbereich:
- / 12,5mm
Medium:
Feststoffe,Gas,Flüssig,Staub
kg/mtr.:
0.19
Ø-Innen Zoll:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 2mm, NORFLEX®, PVC, 440, NORFLEX® PVC 440 Ø12.5mm L:50m PVC Schlauch gewebeverst. Druckschlauch.NORFLEX PVC 440 Ø12.5mm L:50m PVC, Pneumatikschlauch, NORFLEX, 440-9125-0000, 440-9125-0000-5000, NORFLEX® PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,26*
6 Tage
1550
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 2,78*
3 Tage
1550
50
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 2,3656*
€ 2,8056*
5 Tage
77500
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,4194*
€ 2,8794*
2 Tage
1550
50
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,43*
€ 2,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,85* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.