Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschlauch NORFLEX® PVC 440 ID 2mm AD 18,50mm L.50m glatt gewebeverstärkt Rl


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 12,5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 12,5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 12,5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     1498-4501401377
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     44091250000-50
EAN/GTIN:
     4049645235220
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Wohnwagen · Wohnmobil · Boot · Schiff · Yacht: Sanitärinstallation · Wasserleitung Druckluftschlauch · Kühlwasserschlauch · Wasserschlauch flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Gewebeschlauch Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch Spritzgußformkühlung · Kühlwasserleitung Vakuumförderer · Saugförderer · Dosiersystem Gewebeschlauch Heizschlauch Industriewaschmaschinen Innenschlauch Kühlwasserleitung Kühlwasserschlauch Boote Spritzgußformkühlung Sanitärinstallation Schiffe Wohnwagen / Wohnmobile Waschwasserschlauch Wasserschlauch Yachten Druckluftschlauch NORFLEX -20°C bis +60°C kundenspez. Sonderaufdruck Sonderfarben: voll eingefärbt transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar gewebeverstärkte Wandung innen und außen glatt NORFLEX® Konstruktion Wandung: Weich-PVCWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig· Über-druck(bar): 10,000· Unter-druck(bar): -
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen aussen glatt gewebeverstärkt
Höchsttemperatur:
60 °C
Biegeradius:
59,00 mm
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch / Druck- und Pressluftsch
Beständigkeit Außen:
Chemikalienbeständig
Innen-Ø:
2 mm
Außen-Ø:
18,50 mm
Wandstärke:
3,00 mm
Berstdruck:
12 bar
Länge:
50 m
Gewicht:
0,19 kg/m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,26*
5 Tage
1550
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 2,80*
3 Tage
1550
50
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 2,3656*
€ 2,8256*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,4294*
€ 2,8994*
Lager 1498
1550
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 2,90*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,44* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.