Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 12,5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 12,5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 12,5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 12,5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     2462-4049645235220
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9125-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
10,000 bar
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Ø-Außen:
18,5 mm
Ø-Innen:
12,5 mm
Durchmesserbereich:
- / 12,5mm
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Gewicht:
0,190 kg/m
Länge_m:
50 m
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
59 mm
Ø-Innen (Zoll):
1/2 Zoll
Wandstärke:
3,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,27*
5 Tage
1600
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 2,80*
Lager 2462
1600
50
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 2,3656*
€ 2,8356*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,4294*
€ 2,8994*
1 Tag
1600
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 2,90*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,8356*
€ 3,37436
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,7556*
€ 3,27916
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,6356*
€ 3,13636
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,5656*
€ 3,05306
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 2,3656*
€ 2,81506
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,3656* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 141,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.