Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851VSTI3/8EDCF EO Verschluss-Stopfen Stahl verzinkt, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a4155aba0f61e791a58018d3bd4dab60_600_600
a4155aba0f61e791a58018d3bd4dab60_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851VSTI3/8EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     VSTI3/8EDCF
EAN/GTIN:
     44075682
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussschrauben
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: VSTI M/R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Rohraußendurchmesser D1: 22 T1: G3/8a L1: 17,3 L2: 12 PN bar: 400 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung S1: 8 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
VSTI M/R-ED
L1:
17,3
L2:
12
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
8
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 2,38*
2 Tage
32
1
€ 8,50*
ab € 1,84*
€ 2,79*
1
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,83*
5
€ 8,95*
ab € 2,522*
€ 3,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761056
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.