Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851SCLTSD-1000-10-05 Level/temperature display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Verbindungstechnik.png
19 Verbindungstechnik.png
Artikel-Nr.:
     8670-851SCLTSD-1000-10-05
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCLTSD-1000-10-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Technische Eigenschaften: Ausgangstyp: 2 switching outputs, with analogue output Elektrischer Anschluss: M12x1 connecting plug; 5-pole Erfüllte Spezifikationen: CE Länge: 1000 mm Installation length
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
2 switching outputs, with analogue output
Elektrischer Anschluss:
M12x1 connecting plug; 5-pole
Erfüllte Spezifikationen:
CE
Länge:
1000 mm Installation length
Weitere Suchbegriffe: 851SCLTSD-1000-10-05, SCLTSD-1000-10-05
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,11*
€ 1.156,57*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.060,07*
€ 1.173,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,57*
€ 1.376,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,49*
€ 1.364,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,06*
€ 1.315,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,07*
€ 1.280,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,11*
€ 1.234,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.