|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-851SCLSD-370-00-07 Herst.-Nr.: SCLSD-370-00-07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Ausgangstyp: 2 switching outputs,no analogue output Elektrischer Anschluss: M12x1 connecting plug; 4-pole Erfüllte Spezifikationen: CE Länge: 370 mm Installation length Weitere Informationen:  |  | Ausgangstyp: | 2 switching outputs,no analogue output | Elektrischer Anschluss: | M12x1 connecting plug; 4-pole | Erfüllte Spezifikationen: | CE | Länge: | 370 mm Installation length |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | 38 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 494,75* | € 574,05* |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 504,40* | € 582,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|