| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847X3066502 Herst.-Nr.: X3066502 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| In-Line Ventile, Große Vielfalt an Betätigungsarten, Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung, Hoher Durchfluss, Leichte, korrosionsbeständige Materialien Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 0...10bar Betriebstemperatur C: 0...70°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 32...158°F Endabdeckung: Glasgefülltes Nylon Flüssigkeitstemperatur C: 0...70°C Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Zink-Druckguss Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G1/4 | Betrieb: | 5/2 | Betriebsdruck Bar: | 0...10bar | Betriebstemperatur C: | 0...70°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | 32...158°F | Endabdeckung: | Glasgefülltes Nylon | Flüssigkeitstemperatur C: | 0...70°C | Gewinde Typ: | BSPP | Material Gehäuse: | Zink-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 5/2 wegeventil g1/4, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, 847X3066502, X3066502 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 74,63* | € 92,39* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 75,36* | € 93,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,28* | € 106,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,78* | € 116,34* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,79* | € 156,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|