Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren X30 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/3, G1/4, 1/4Zoll, Zinklegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     108EL-722429
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3066502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Steuerventil
Steuerungsmechanismus = Knopf
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 5/3
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = X30
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Zinklegierung
Durchflussrate max. = 965l/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzahl der Positionen = 3
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Knopf
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
5/3
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
X30
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Durchflussrate max.:
965l/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzahl der Positionen:
3
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 5/2 wegeventil g1/4, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, 722429, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Norgren, X3066502, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
110
€ 4,90*
ab € 74,83*
€ 92,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,48*
€ 93,15*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,99*
€ 105,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,04*
€ 115,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,79*
€ 156,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.