Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Gerade-Verbinder C02250828 Außengewinde: 1/4" Rohr-Ø: 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582885-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02250828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Norgren Gerade-Verbinder C02250828 Außengewinde: 1/4" Rohr-Ø: 8 mm 1 St.

Gerade Einschraubverschraubung

Pneufit C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleistet eine optimale Abdichtung
Roter Lösering kennzeichnet metrische Größen

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +50 °C · Material: PBT · Rohr-Ø: 8 mm · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
1/4"
Material:
PBT
Herst.-Teilenr.:
C02250828
Rohr-Ø:
8 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebstemperatur (max.):
+50 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+50 °C (max)
Umgebungstemperatur (max.):
+50 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,34*
1 Tag
131
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,50*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,204*
€ 1,68*
1 Tag
112
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,50*
€ 1,78*
Lager 102
287
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.