Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS18 ISO Ventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VS18-VS26_Dbl_Sol.jpg
VS18-VS26_Dbl_Sol.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847VS18S711DF313A
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     VS18S711DF313A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
VS18 ISO Ventile, Multipol oder integrierter Feldbus für flexible Installation, Ventilinsel durch Einzelverkettungsplatten erweiterbar, Umfangreiches Zuberhör, UL und ATEX, Universal PNP/NPN 24 V DC Multipol Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/3 Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebsdruck psi: 29...145psi Betriebstemperatur C: -15...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...122°F Flüssigkeitstemperatur C: -5...50°C Funktion: APB Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/3
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebsdruck psi:
29...145psi
Betriebstemperatur C:
-15...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...122°F
Flüssigkeitstemperatur C:
-5...50°C
Funktion:
APB
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
24Vdc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
2
€ 4,90*
ab € 75,02*
€ 92,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,09*
€ 93,56*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 77,95*
€ 95,64*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 104,54*
€ 124,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.