Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 16 mm, Hub 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM8000M.jpg
RM8000M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RM/8016/M/200
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/8016/M/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
ISO Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 16 mm, Hub 200 mm, Standard mit Magnetkolben, Abmessungen entsprechend ISO 6432, Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign, Im Boden integrierte Schwenkbefestigung, Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung (Ø16 bis 25 mm) Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: M5 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...10bar Betriebstemperatur C: -10...80°C Dämpfung: Endlagenpuffer Endabdeckung: Eloxierte Aluminiumlegierung Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 200mm Zylinder Durchmesser mm: 16mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
M5
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Dämpfung:
Endlagenpuffer
Endabdeckung:
Eloxierte Aluminiumlegierung
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
200mm
Zylinder Durchmesser mm:
16mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,94*
€ 42,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,59*
€ 43,48*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 34,29*
€ 44,22*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,78*
€ 70,96*
€ 8,95*
ab € 55,62*
€ 74,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304205
ab € 5,33*
Zubehör
k.A.
304206
ab € 6,51*
Zubehör
k.A.
304501
ab € 5,68*
Zubehör
k.A.
B304801
ab € 5,64*
Zubehör
k.A.
B304814
ab € 5,54*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/38
ab € 12,36*
Zubehör
IMI Norgren
M/P13834
ab € 1,72*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19408
ab € 2,00*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/25
ab € 2,19*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/32
ab € 9,25*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8012/44
ab € 4,94*
Zubehör
IMI Norgren
QM 8012/24
ab € 8,21*
Zubehör
IMI Norgren
QM/33/020/23
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.