| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-M229784 Herst.-Nr.: RM/8016/M/200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RM/8016/M/200 ISO Zylinder ISO-RUNDZYLINDER RM/8000/M Doppeltwirkend, ISO 6432 – Ø 10 …. 25 mm Standard mit Magnetkolben Abmessungen entsprechend ISO 6432 Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Im Boden integrierte Schwenkbefestigung Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung Ø 16 bis 25 mm. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Zylinder Ø: | 16 mm | Kolbenstange Ø: | 6 mm | Anschluss: | M5 | Hub: | 200 mm | Einstellbare Endlagendämpfung: | Nein | Endlagenpuffer: | Ja | Ausführung: | Standard mit integrierter Schwenkbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,02* | € 43,10* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,54* | € 43,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,25* | € 44,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,66* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|