| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847M/50/LSU/2V Herst.-Nr.: M/50/LSU/2V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| M/50 Magnetschalter, Reed, 2 m Kabel, Standard Technische Eigenschaften: Betrieb: Reed, normal geöffnet Betriebstemperatur C: -20...80°C Schutzklasse: IP66 Spannung: 10 … 170Vac/dc Weitere Informationen: | | Betrieb: | Reed, normal geöffnet | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Schutzklasse: | IP66 | Spannung: | 10 … 170Vac/dc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,42* | € 23,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,65* | € 23,93* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,71* | € 25,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,55* | € 26,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,08* | € 41,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|