| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3633316 Herst.-Nr.: M/50/LSU/2V EAN/GTIN: 5060641269261 |
| |
|
| | |
| Serie = M/50 Typ = Reed Nennspannung = 170 V dc, 240 V ac Betrieb = Schließer LED-Anzeige = Ja Spannungsabfall = 2.7V IP Schutzart = IP66 Schaltleistung max. = 10W Betriebstemperatur max. = +80°C Betriebstemperatur min. = -20°C
Magnetisch betätigter Reed-Schalter NorgrenDer magnetisch betätigte Reed-Schalter Norgren Serie M/50 hat eine Schaltspannung zwischen 10 V dc und 30 V dc mit 150 mA maximalem Schaltstrom. Er verfügt über einen Open-Collector-Ausgang mit LED und einer Ansprechzeit von weniger als 1,5 Millisekunden.Eigenschaften und VorteileBündig montiert in allen Profilzylindern Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 80 °C. Kabellänge: 2 m PVC-KabelZertifizierungenSchutzart IP67 UL-Zulassung CE-zertifiziert EN 60947-5-2 Weitere Informationen: | | Serie: | M/50 | Typ: | Reed | Nennspannung: | 170 V dc, 240 V ac | Betrieb: | Schließer | LED-Anzeige: | Ja | Spannungsabfall: | 2.7V | IP Schutzart: | IP66 | Schaltleistung max.: | 10W | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Magnetschalter, Reedkontakt, Reedschalter, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, 3633316, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylinderschalter, Norgren, M50LSU2V, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,51* | € 23,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,67* | € 23,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,66* | € 26,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,74* | € 28,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,15* | € 41,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|