| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847237220028 Herst.-Nr.: 237220028 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Selbstentlüftende Sicherheitsschnellkupplungen, Schnellkupplung : Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab., Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge, Sicherheitskupplung: In der ersten Stufe wird das Ventil geschlossen und entlüftet gegen die Strömungsrichtung. Kupplung und Stecknippel bleiben dabei verbunden, um gefährliche Druckschläge zu vermeiden. Nach dem vollständigen Entlüften kann das Entkuppeln gefahrlos durchgeführt werden. Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: 0...35bar Betriebstemperatur C: -20...100°C Durchfluss L pro min: 900l/min Gewinde: G1/4 Innengewinde: G1/4 Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | 0...35bar | Betriebstemperatur C: | -20...100°C | Durchfluss L pro min: | 900l/min | Gewinde: | G1/4 | Innengewinde: | G1/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluft anschlussstück g1/4, imi norgren originalteile, einschraubverschraubung norgren, 237220028, 847237220028 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,56* | € 14,00* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,77* | € 14,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,37* | € 22,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,76* | € 22,68* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,91* | € 23,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|