Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 237220028 Kupplung Innengewinde G1/4" Außengewinde G1/4" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69634
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     237220028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Features:
Niedriger Druckabfall
Geringer Querschnitt
Hoher Durchfluss
Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
237220028
Material (Details):
Kupplung und Körper: Vernickeltes Messing, Ventil: Messing, Feder und Kugel: Edelstahl, Di
Gerätetemperatur:
-20 bis +100 °C
Betriebsdruck:
0 bis 35 bar
Außengewinde:
G1/4"
Innengewinde:
G1/4"
Produkt-Art:
Kupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,56*
€ 14,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,77*
€ 14,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,37*
€ 22,30*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 22,68*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 17,91*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.