| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847160201818 Herst.-Nr.: 160201818 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verschraubungszubehör, Geeignet für alle Industrieanwendungen, Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche, Platzeinsparung durch kompakte Bauform, Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -18...70°C Gewinde: G1/8 min Betriebsdruck Bar: -15bar weitere Materialien: Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | -0.9...18bar | Betriebstemperatur C: | -18...70°C | Gewinde: | G1/8 | min Betriebsdruck Bar: | -15bar | weitere Materialien: | Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindedoppelnippel, Gewindenippel, Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gerade einschraubverschraubungen messing, imi norgren originalteile, doppelnippel messing, 160201818, 847160201818 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,67* | € 0,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,68* | € 1,11* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,96* | € 1,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,14* | € 1,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|