Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSP_and_Hose_Fittings_Nipple_adaptor_BSPT_to_BSPT.jpg
BSP_and_Hose_Fittings_Nipple_adaptor_BSPT_to_BSPT.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847150203838
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150203838
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Verschraubungszubehör, Geeignet für alle Industrieanwendungen, Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche, Platzeinsparung durch kompakte Bauform, Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -18...70°C Gewinde: R3/8 min Betriebsdruck Bar: -15bar weitere Materialien: Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-0.9...18bar
Betriebstemperatur C:
-18...70°C
Gewinde:
R3/8
min Betriebsdruck Bar:
-15bar
weitere Materialien:
Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, gerade einschraubverschraubungen messing, imi norgren originalteile, anschluß-stück messing, 847150203838, 150203838
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,26*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,43*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,51*
€ 2,30*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.