Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneufit-Schnellsteckverbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_FI_101250418_w.jpg
PH_FI_101250418_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847101251248
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101251248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Pneufit-Schnellsteckverbindungen, Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung, O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk, Teflonfreie Dichtvorbeschichtung bei kegeligen Gewinden und O-Ring-Abdichtung bei zylindrischen Gewinden, Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage, Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage, Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen, Zuverlässig und korrosionsbeständig Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Gewinde: R1/2 Material Gehäuse: Glasgefülltes Nylon Rohr Länge mm: 12mm Serie: Pneufit
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-0.9...18bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Gewinde:
R1/2
Material Gehäuse:
Glasgefülltes Nylon
Rohr Länge mm:
12mm
Serie:
Pneufit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2882
5
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 3,94*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 4,26*
3 Tage
14
10
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,34*
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,70*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1977665
ab € 47,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.