Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Gerade-Verbinder 101251248 Außengewinde: R1/2 Rohr-Ø: 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67429
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101251248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.
Features:
Extrem kompakte Einheit
Silikonfreie Dichtungen
Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung an allen R-Gewinden
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt
Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+80 °C (max)
Rohr-Ø:
12 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
101251248
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
R1/2
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2882
5
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 3,94*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 4,26*
2 Tage
14
10
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 6,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,70*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1977665
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.