Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Lock AN 305-77, anaerober Klebstoff, mittelfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3030-50.jpg
3030-50.jpg
DVGW_neu.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114559
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3030/50
EAN/GTIN:
     4047322393171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Gewindedichtung
Hochtemperaturkleber
Lock AN 305-77, anaerober Klebstoff, mittelfest, hochviskos, Rohr-/ Gewindedichtung, DVGW, Temp. -60 °C bis 150 °C, 50 mlRohr- und Gewindedichtung für alle Gewinde bis M80/R3", normal demontierbar. Technische Eigenschaften: Anwendungsbereich: Rohr- und Gewindedichtung Beschreibung: Gebinde 50 ml DVGW-Zulassung: DIN EN 751-1:1997-05 Festigkeit: mittelfest Temperaturbeständigkeit max.: 150 °C Temperaturbeständigkeit min.: -60 °C Ursprungsland: IT Viskosität: hochviskos Zolltarifnummer: 35069900
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Rohr- und Gewindedichtung
Beschreibung:
Gebinde 50 ml
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-1:1997-05
Festigkeit:
mittelfest
Temperaturbeständigkeit max.:
150 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Ursprungsland:
IT
Viskosität:
hochviskos
Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung 50ml, gewindedichtung, 846114559, 3030/50, 114559
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 8,50*
ab € 14,32*
€ 18,63*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,08*
€ 19,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 21,57*
7 Tage
125
1
€ 4,30*
ab € 18,01*
€ 23,35*
2 Tage
125
1
€ 6,80*
ab € 18,54*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 95,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.