Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3030/50, Riegler Lock AN 305-77, anaerober Klebstoff mittelfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-939910
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114559
EAN/GTIN:
     4047322393171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Gewindedichtung
Hochtemperaturkleber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3030/50, 114559, Lock AN 305-77, anaerober Klebstoff mittelfest, 50 ml

Lock AN 305-77, anaerober Klebstoff, mittelfest, hochviskos, Rohr-/ Gewindedichtung, DVGW, Temp.-60 °C bis 150 °C, 50 ml

Rohr- und Gewindedichtung für alle Gewinde bis M80/R3 , normal demontierbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
150 °C
Anwendungsbereich:
Rohr- und Gewindedichtung
Festigkeit:
mittelfest
Viskosität:
hochviskos
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-1:1997-05
Beschreibung:
Gebinde 50 ml
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
3030/50
BAA059001:
114559
BAA271001:
4047322393171
BAA316001:
<p>Lock AN 305-77, anaerober Klebstoff, mittelfest, 50 ml</p
Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung 50ml, gewindedichtung, Klebstoffe, LOCK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 14,23*
€ 18,68*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,14*
€ 19,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 21,63*
8 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 18,03*
€ 23,41*
3 Tage
10
1
€ 6,80*
ab € 18,46*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.