Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Lock AN 305-77, anaerober Klebstoff, mittelfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322393171
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3030/50
EAN/GTIN:
     4047322393171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Gewindedichtung
Hochtemperaturkleber
RIEGLER Lock AN 305-77, anaerober Klebstoff, mittelfest, hochviskos, Rohr-/ Gewindedichtung, DVGW, Temp. -60 °C bis 150 °C, 50 ml. Rohr- und Gewindedichtung für alle Gewinde bis M80/R3, normal demontierbar.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Rohr- und Gewindedichtung
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-1:1997-05
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
150 °C
Festigkeit:
mittelfest
Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung 50ml, gewindedichtung, Klebstoffe, Industrieklebstoffe, RIEGLER Lock AN, Lock AN, Kleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
134
1
€ 8,50*
ab € 14,28*
€ 18,68*
18 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,10*
€ 19,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 21,71*
Lager 214
139
1
€ 4,30*
ab € 18,05*
€ 23,41*
3 Tage
134
1
€ 6,80*
ab € 18,59*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.