Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 22 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
88-015-W.jpg
88-015-W.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114049
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     88.022-W
EAN/GTIN:
     4047322290593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Klemmschellen
Rohrklemme, für Serie »speedfit«, Polypropylen, für Rohr Außen-ø 22 mm, weiß, Betriebstemperatur max. 90 °C, PN max. 12 bar Zur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre. Technische Eigenschaften: Betriebstemperatur max.: 65 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Farbe: weiß für Rohr-Außen-Ø: 22 mm Material: Polypropylen (PP) Ursprungsland: GB Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Farbe:
weiß
für Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
GB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 0,67*
€ 1,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,31*
8 Tage
147
1
€ 4,30*
ab € 0,83*
€ 1,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,87*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.