Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-114049 Herst.-Nr.: 88.022-W EAN/GTIN: 4047322290593 |
| | |
|
| | |
| Rohrklemme, für Serie »speedfit«, Polypropylen, für Rohr Außen-ø 22 mm, weiß, Betriebstemperatur max. 90 °C, PN max. 12 barZur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | für Rohr-Außen-Ø: | 22 mm | Farbe: | weiß | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 65 °C | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,81* | € 1,02* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,67* | € 1,11* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,79* | € 1,31* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,83* | € 1,40* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,87* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|