Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140-51-PP.jpg
140-51-PP.jpg
L-fitting.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110872
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.71-PP
EAN/GTIN:
     4047322028004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C. Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 bar Betriebsdruck max. bei 90 °C: 2,5 bar Betriebstemperatur max.: 90 °C Betriebstemperatur min.: 0 °C für Schlauch: 4/6 mm Gewinde: G 3/8 L1: 29,0 mm L2: 30,0 mm Landefeld_1zu1: GCK 384 PP Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: GCK384PP Material: Polypropylen (PP) Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
für Schlauch:
4/6 mm
Gewinde:
G 3/8
L1:
29,0 mm
L2:
30,0 mm
Landefeld_1zu1:
GCK 384 PP
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
GCK384PP
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,91*
3 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 5,62*
€ 7,82*
1
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,16*
8 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 7,09*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.