Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140.71-PP, Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938954
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110872
EAN/GTIN:
     4047322028004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

140.71-PP, 110872, Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, PP

Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C)/ max. 2,5 bar (90 °C), PP

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren undBasen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch:
4/6 mm
L1:
29,0 mm
L2:
30,0 mm
Material:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
140.71-PP
BAA059001:
110872
BAA271001:
4047322028004
BAA316001:
<p>Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Einschraubverschraubung, WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG,, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,91*
2 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 5,62*
€ 7,82*
1
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,99*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,16*
7 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 7,09*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.