Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, PP
Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, PP
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003746
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.71-PP
EAN/GTIN:
     4047322028004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2.5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
für Schlauch:
4/6 mm
L2:
30 mm
L1:
29 mm
Gewinde:
G 3/8
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,91*
3 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 5,62*
€ 7,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,16*
8 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 7,09*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.