Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
120-11-PP.jpg
120-11-PP.jpg
268-05-ES-z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110863
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.34-PP
EAN/GTIN:
     4047322021968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C. Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 bar Betriebsdruck max. bei 90 °C: 2,5 bar Betriebstemperatur max.: 90 °C Betriebstemperatur min.: 0 °C für Schlauch: 9/12 mm Gewinde: G 1/2 L1: 54,0 mm L2: 14,0 mm Landefeld_1zu1: CK 1210 PP Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: CK1210PP Material: Polypropylen (PP) SW: 27 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
für Schlauch:
9/12 mm
Gewinde:
G 1/2
L1:
54,0 mm
L2:
14,0 mm
Landefeld_1zu1:
CK 1210 PP
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
CK1210PP
Material:
Polypropylen (PP)
SW:
27 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 14,68*
3 Tage
449
1
€ 8,50*
ab € 11,95*
€ 16,00*
1
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 17,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 18,56*
8 Tage
459
1
€ 4,30*
ab € 15,18*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.