Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110863
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.34-PP
EAN/GTIN:
     4047322021968
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
54,0 mm
SW:
27 mm
L2:
14,0 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 14,68*
Lager 7097
449
1
€ 8,50*
ab € 11,95*
€ 16,00*
1
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 17,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 18,56*
8 Tage
459
1
€ 4,30*
ab € 15,18*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.