Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, PP
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, PP
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, PP
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, PP
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, PP
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003737
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.34-PP
EAN/GTIN:
     4047322021968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2.5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
für Schlauch:
9/12 mm
L2:
14 mm
L1:
54 mm
Länge:
54
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
für Schlauch 9/12
Werkstoff:
Polypropylen
Schlüsselweite:
27
Gewinde:
G 1/2 AG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 14,68*
2 Tage
449
1
€ 8,50*
ab € 11,95*
€ 16,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 17,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 18,56*
7 Tage
459
1
€ 4,30*
ab € 15,18*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.