Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322021968
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.34-PP
EAN/GTIN:
     4047322021968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP. Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2.5 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 14,69*
2 Tage
459
1
€ 8,50*
ab € 11,98*
€ 16,09*
1
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 18,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 18,67*
Lager 214
459
1
€ 4,30*
ab € 15,16*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.