Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt, Tülle LW 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243-47-N.jpg
243-47-N.jpg
symbol_einseitig_absperrend.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846107287
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.47-N
EAN/GTIN:
     4047322286398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vern., Tülle LW 8, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten! Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive. Technische Eigenschaften: Anschluss: LW 8 Betriebsdruck: 0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 1000 l/min (Luft) Durchflusswertmessung: bei 6 bar und ¿p = 0,5 bar Feder: Edelstahl 1.4310 Gehäuse: Messing vernickelt Hülse: Messing vernickelt Länge: 63,0 mm Mediumstemperatur max.: 100 °C Mediumstemperatur min.: -20 °C NW: 7,2 Sprengring: Edelstahl 1.4310 SW: 21 mm Umgebungstemperatur max.: 100 °C Umgebungstemperatur min.: -20 °C Ursprungsland: DE Ventilkörper: Messing blank Verriegelungsstifte: Edelstahl 1.4034 Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
Anschluss:
LW 8
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1000 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ¿p = 0,5 bar
Feder:
Edelstahl 1.4310
Gehäuse:
Messing vernickelt
Hülse:
Messing vernickelt
Länge:
63,0 mm
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
NW:
7,2
Sprengring:
Edelstahl 1.4310
SW:
21 mm
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Ventilkörper:
Messing blank
Verriegelungsstifte:
Edelstahl 1.4034
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
121
1
€ 6,80*
ab € 3,57*
€ 5,07*
8 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 5,53*
Lager 8670
121
20
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 5,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,53*
2 Tage
121
1
€ 8,50*
ab € 5,11*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352-N
ab € 1,25*
Zubehör
Riegler
243.10-N
ab € 1,33*
Zubehör
Riegler
243.06-N
ab € 1,09*
Zubehör
Riegler
243.351-N
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
243.07-N
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218-N
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
243.52-N
ab € 1,78*
Zubehör
Riegler
243.57-N
ab € 1,78*
Zubehör
Riegler
243.50-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.55-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.48-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.54-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.51-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.56-N
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.