Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8-DM-20050.jpg
8-DM-20050.jpg
1-DM-16050-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846105727
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     8.DM.25200
EAN/GTIN:
     4047322288620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Rundzylinder TP (ISO 6432) doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60°C Preiswerte Standardausführung mit Aluminium-Rohr und Magnetkolben. Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Technische Eigenschaften: Anschluss: G 1/8 Ansprechdruck min.: 0,6 bar Arbeitsdruck max.: 10 bar Aufbau: Verbindung: Alu-Rohr / Endkappen gebördelt Boden: Technopolymer Dämpfung: ohne einstellbare Dämpfung Deckel: Technopolymer Führungsbuchse: Technopolymer Funktion: doppeltwirkend Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange Hub: 200 mm Kolbendichtung: PU Kolben-Ø: 25 mm Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt Kolbenstangen AG: M10x1,25 Kolbenstangendichtung: PU Magnet: mit Magnet Norm: nach ISO 6432 Rohr: Alu-Legierung, eloxiert Serie: Serie TP Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Ansprechdruck min.:
0,6 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Aufbau:
Verbindung: Alu-Rohr / Endkappen gebördelt
Boden:
Technopolymer
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Deckel:
Technopolymer
Führungsbuchse:
Technopolymer
Funktion:
doppeltwirkend
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Hub:
200 mm
Kolbendichtung:
PU
Kolben-Ø:
25 mm
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M10x1,25
Kolbenstangendichtung:
PU
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 6432
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Serie:
Serie TP
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 25,33*
€ 33,38*
1
€ 4,90*
ab € 26,38*
€ 35,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 35,89*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 36,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,82*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 183,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,49*
Zubehör
Riegler
435.03-M
ab € 3,08*
Zubehör
Riegler
453.111
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
453.108
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,89*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,12*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,46*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,57*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,59*
Zubehör
Riegler
436.33-M
ab € 0,98*
Zubehör
Riegler
435.53-M
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,05*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,77*
Zubehör
Riegler
453.114
ab € 13,99*
Zubehör
Riegler
453.117
ab € 3,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.