Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Rundzylinder TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Rundzylinder TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8
Riegler Rundzylinder TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8
Riegler Rundzylinder TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8
Riegler Rundzylinder TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8
Artikel-Nr.:
     5417S-p998994
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     8.DM.25200
EAN/GTIN:
     4047322288620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Rundzylinder TP (ISO 6432) doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 200, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60°C

Preiswerte Standardausführung mit Aluminium-Rohr und Magnetkolben.

Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Kolbenstangen AG:
M10x1,25
Aufbau:
Verbindung: Alu-Rohr / Endkappen gebördelt
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangendichtung:
PU
Kolbendichtung:
PU
Ansprechdruck min.:
0,6
Temperaturbereich max.:
60
Temperaturbereich min.:
-10
Boden:
Technopolymer
Kolben-Ø:
25
Deckel:
Technopolymer
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Arbeitsdruck max.:
10
Hub:
200
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Anschluss:
G 1/8
Führungsbuchse:
Technopolymer
Anschlussgewinde:
G 1/8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 25,32*
€ 33,31*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,40*
€ 35,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 35,81*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 36,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,91*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,39*
Zubehör
Riegler
435.03-M
ab € 3,08*
Zubehör
Riegler
453.111
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
453.108
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,88*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,14*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,49*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
436.33-M
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
435.53-M
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,10*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,78*
Zubehör
Riegler
453.114
ab € 13,99*
Zubehör
Riegler
453.117
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.